Beli portable impact wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  2. Makita Cordless Impact Wrench
    BARU
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  3. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
  4. BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
  5. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  6. APR Bor Impact Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Bor Impact Wrench
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  7. APR Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp899.900

    APR Cordless Impact Wrench
    Deskripsi:
    Apr mengeluarkan versi terbaru yaitu AP80 dengan ambil 3/4inch. Dikususkan untuk roda truck , mesin kapal, alat berat dan truck tambang.Mampu membuka sampai 3000 Nm, cocok untuk baut ukuran mulai 32 sampai 60mmKelengkapan fullset koper:1 pc Battery Charger2 pcs Battery 15cell. 8.0AhMata sock 41mm, 3/4inchDll
  8. JLD Cordless Impact Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    JLD Cordless Impact Wrench
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 3300
  9. Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

  10. TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  11. TEKIRO Cordless Impact Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    TEKIRO Cordless Impact Wrench
    atribut:
    • Battery (V): 20 x2
    • Material: Plastic and Iron
    • Size (inch): 1/2
    • Use for: Opening & tightening bolts with high torque
    • Voltage (V): 20
  12. TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  13. KRISBOW Mesin Pembuka Baut
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Mesin Pembuka Baut
    atribut:
    • Air Pressure (bar): 6
    • Hose size (inch): 1/2
  14. TEKIRO Air Impact 1/2inch Drive Set (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    TEKIRO Air Impact 1/2inch Drive Set (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
  15. BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp8.699.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)
    atribut:
    • Number of Blows (minute): 0 to 2700/3100
    • Tightening capacity: Normal bolt M4 to M12, high power bolt M4 to M10
    • Input Drive (mm): 9.5
    • Charging Time (minute): Approx. 35 (80%), Approx. 45 (full charge)
    • Maximum Tightening Torque (N m): 24/115
    • No-load Speed (minute): 0 to 1200/2600
  16. DEWALT Heavy Duty Impact Wrench
    Mulai

    Rp9.299.900

    DEWALT Heavy Duty Impact Wrench
    atribut:
    • Item: Heavy Duty Impact Wrench,1/2inch
    • Size (inch): 1/2
  17. MILWAUKEE Impact Wrench
    Mulai

    Rp4.399.900

    MILWAUKEE Impact Wrench
    Deskripsi:
    These battery-powered impact wrenches are made by Milwaukee. Impact wrenches have a square drive and use impact-rated sockets to drive nuts and bolts. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Tools with low-voltage batteries are light and compact, making them suitable for maintenance tasks. Tools with high-voltage batteries are heavy but deliver ample power for demanding tasks. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.
Daftar Harga portable impact wrench Terbaru April 2026
DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitRp4.599.900
DCA Cordless Brushless Impact WrenchRp559.900
Makita Cordless Impact WrenchRp3.199.900
KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)Rp1.399.900
BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)Rp1.399.900
Makita Mesin Bor Pembuka BautRp5.499.900
APR Bor Impact WrenchRp529.900
APR Cordless Impact WrenchRp899.900
JLD Cordless Impact WrenchRp639.900
Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)Rp479.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)